Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap M3

Número de artículo: GG5255 M3
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (6,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
288 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,5 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,7 mm
⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 7,5 mm
Contenido 10
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5255 M3
EAN / GTIN 4067263086093
Número del fabricante GG5255 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 135255.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra