{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | GG4005 3 | |
EAN/GTIN | 4067263133438 | |
Número do fabricante | GG4005 3 |