{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0,11 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 120 % | |
Resistencia a la tracción | 1,67 N/mm | |
Particularidad | adaptable | |
Aplicación | Sellar; Pegar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Pegar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 40 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Color | rojo | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,13 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | GG3794 50X33 | |
EAN / GTIN | 4067263137689 | |
Número del fabricante | GG3794 50X33 |