Cinta adhesiva de PVC 50X33

Número de artículo: GG3793 50X33
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (0,10 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Lámina de PVC
    Masa adhesiva Caucho natural
    Adherencia de acero 0,11 N/mm
    Capacidad de estiramiento 120 %
    Resistencia a la tracción 1,67 N/mm
    Particularidad adaptable
    Aplicación Sellar; Pegar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
    resistente a altas temperaturas hasta 40 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Humedad del almacén 50 %
    Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
    Color naranja
    Longitud 33 m
    Anchura 50 mm
    Espesor 0,13 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG3793 50X33
    EAN / GTIN 4067263137672
    Número del fabricante GG3793 50X33

    Descripción

    Ejecución:

    Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
    Cinta protectora lisa de PVC de una lámina de PVC blanda agradable al tacto.
    Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.
    Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

    Característica:

    Contenido de 10 unidades

    Recomendación:

    Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra