Pegamento instantáneo UNI

Número de artículo: GG3361 UNI
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (10,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Cianoacrilato de etilo
Viscosidad dinámica 95 mPas - 200 mPas
Densidad 1,06 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 95 °C
Resistencia manual al cabo de 5 s - 40 s
Resistencia funcional según 10 min - 30 min
adecuado para material Plástico; Metal; Madera
Resistencia a la tracción 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Color transparente
Capacidad 20 ml
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 9 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Pegamento rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3361 UNI
EAN / GTIN 4067263137764

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.
De uso universal, apropiado para la mayoría de plásticos, metal y madera.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos