Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 20 mm

Número de artículo: GG3109 20
Establecer precio 5 Unidad (178,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 60 mm
Voladizo L1 incl. cuello 70 mm
⌀ de cuello D1 19,8 mm
Longitud total L 126 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 0,097 mm
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3109 20
EAN / GTIN 4067263102458
Número del fabricante GG3109 20

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 203109.
Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Divisor de viruta para una rotura de viruta controlada.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra