Fresa de desbastar de MDI HOLEX Pro UNI HPC 10 mm

Número de artículo: GG3063 10
Establecer precio 5 Unidad (28,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Uni
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 14 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 9,7 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3063 10
EAN / GTIN 4062406625603
Número del fabricante GG3063 10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Como n.° 203063.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra