Plaquita de tronzar Mecanizado medio 2,5/50

Número de artículo: GG2740 2,5/50
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (11,32 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Cantidad 50
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Radio angular R 0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Contenido 273725 2,5
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2740 2,5/50
EAN / GTIN 4067263097495
Número del fabricante GG2740 2,5/50

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra