Plaquitas de tronzado y torneado 3/50

Número de artículo: GG2736 3/50
Establecer precio 50 Unidad (12,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7020
    Cantidad 50
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Radio angular R 0,2 mm
    Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
    Avance f 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Contenido 273701 3
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2736 3/50
    EAN / GTIN 4067263097419
    Número del fabricante GG2736 3/50

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    220
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Rompevirutas para ⌀ pequeños y reducción de la fuerza de corte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra