Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCGT 16T304/30

Número de artículo: GG2680 16T304/30
Establecer precio 30 Unidad (9,93 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HU7310
    Rompevirutas AM
    Cantidad 30
    Profundidad de corte ap 0,25 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
    Contenido 260986 HU7310
    Código ISO plaquita de corte TCGT16T304
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2680 16T304/30
    EAN / GTIN 4067263098355
    Número del fabricante GG2680 16T304/30

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    24
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    25
    Aluminio > 10 % Si
    N
    10
    Acero < 500 N/mm²
    P
    24
    Acero < 750 N/mm²
    P
    20
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra