Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT 11T308/30

Número de artículo: GG2672 11T308/30
Establecer precio 30 Unidad (7,43 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Rompevirutas AM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260464 HU7310
Código ISO plaquita de corte DCGT11T308
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2672 11T308/30
EAN / GTIN 4067263098034
Número del fabricante GG2672 11T308/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra