Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT 09T302/50

Número de artículo: GG2668 09T302/50
Establecer precio 50 Unidad (6,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 3,25 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260148 HU7310
Código ISO plaquita de corte CCGT09T302
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2668 09T302/50
EAN / GTIN 4067263097389

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra