Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT 070202/30

Número de artículo: GG2624 070202/30
Establecer precio 30 Unidad (5,13 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 mm/min - 280 mm/min
Contenido 260449 HB7020
Código ISO plaquita de corte DCMT070202
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2624 070202/30
EAN / GTIN 4067263095392
Número del fabricante GG2624 070202/30