Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT 120408/50

Número de artículo: GG2620 120408/50
Establecer precio 50 Unidad (4,78 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 mm/min - 280 mm/min
Contenido 260160 HB7020
Código ISO plaquita de corte CCMT120408
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2620 120408/50
EAN / GTIN 4067263095262
Número del fabricante GG2620 120408/50