Desbaste de plaquita de corte reversible DNMG 150608/50

Número de artículo: GG2582 150608/50
Establecer precio 50 Unidad (5,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MR
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 120 mm/min
Contenido 250786 HBT130
Código ISO plaquita de corte DNMG150608
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2582 150608/50
EAN / GTIN 4067263094449
Número del fabricante GG2582 150608/50