Desbaste de plaquita de corte reversible DNMG 150612/30

Número de artículo: GG2580 150612/30
Establecer precio 30 Unidad (9,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7130-2
    Rompevirutas VG
    Cantidad 30
    Profundidad de corte ap 0,8 mm - 3,75 mm
    Avance f 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
    Contenido 250864 HB7130-2
    Código ISO plaquita de corte DNMG150612
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2580 150612/30
    EAN / GTIN 4067263094418
    Número del fabricante GG2580 150612/30

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra