Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG 120412/30

Número de artículo: GG2574 120412/30
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (5,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VG
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avance f 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250324 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte CNMG120412
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2574 120412/30
EAN / GTIN 4067263094050
Número del fabricante GG2574 120412/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra