Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG 120412/30

Número de artículo: GG2573 120412/30
Establecer precio 30 Unidad (4,13 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 135 mm/min
Contenido 250198 HBT130
Código ISO plaquita de corte CNMG120412
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2573 120412/30
EAN / GTIN 4067263093992
Número del fabricante GG2573 120412/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra