Plaquita de corte reversible de mecanizado medio WNMG 080412/30

Número de artículo: GG2564 080412/30
Establecer precio 30 Unidad (6,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 mm/min - 280 mm/min
Contenido 252072 HB7020
Código ISO plaquita de corte WNMG080412
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2564 080412/30
EAN / GTIN 4067263093619
Número del fabricante GG2564 080412/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra