Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG 160612/50

Número de artículo: GG2527 160612/50
Establecer precio 50 Unidad (8,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 mm/min - 280 mm/min
Contenido 250170 HB7020
Código ISO plaquita de corte CNMG160612
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2527 160612/50
EAN / GTIN 4067263092407
Número del fabricante GG2527 160612/50