Fresa de desbastar de MDI HOLEX Pro UNI HPC 20 mm

Número de artículo: GG2432 20
Establecer precio 5 Unidad (122,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Uni
⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,3×D en canteado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 41 mm
Voladizo L1 incl. cuello 52 mm
⌀ de cuello D1 19,5 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,12 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2432 20
EAN / GTIN 4067263102564
Número del fabricante GG2432 20

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 202432.
Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra