Fresas MDI 1 mm

Número de artículo: GG2307 1
Establecer precio 5 Unidad (9,22 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 1 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 3 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Forma del mango HA
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,005 mm
    Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
    Contenido 5
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2307 1
    EAN / GTIN 4062406199104
    Número del fabricante GG2307 1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    170
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    100
    Acero < 500 N/mm²
    P
    70
    Acero < 750 N/mm²
    P
    60
    Acero < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas constructivas similares a DIN 6527.
    Como n.° 202307.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra