{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en canteado | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Obsah | 5 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | GG2295 16 | |
EAN / GTIN | 4067263091578 | |
Número del fabricante | GG2295 16 |