Macho de roscar a máquina Forma B M5

Número de artículo: GG2150 M5
Establecer precio 10 Unidad (9,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
983 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 4,2 mm
⌀ de rosca 5 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color azul
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 15 mm
Contenido 10
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2150 M5
EAN / GTIN 4067263086031
Número del fabricante GG2150 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 132150.
Forma especialmente estable.
Parte de guía con ranuras de lubricación, pero sin ranuras para viruta. Corte previo forma B, con corte inicial helicoidal profundo.

Ventaja:

Guía propia óptima y ningún recorte en el movimiento de retorno.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra