ANGX 10T308ZEER ST900

Número de artículo: GG2130 ST900
Establecer precio 50 Unidad (8,46 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ANGX10T308
    Clase HB9640
    Material de corte HM
    profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
    Avance fz por diente 0,9 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Contenido 50
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2130 ST900
    EAN / GTIN 4067263078845
    Número del fabricante GG2130 ST900

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    330
    Acero < 750 N/mm²
    P
    280
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Fresa de avance elevado GARANT Power Q Mini n.° 213052 a 213058.

    Contenido:

    50 × 213064 ST900

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra