APMT 100308 TR ST900

Número de artículo: GG2126 ST900
Establecer precio 50 Unidad (6,98 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100308 TR
Clase HB7525
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
390
Acero < 750 N/mm²
P
270
Acero < 900 N/mm²
P
230
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.° 215800215870.

Contenido:

50 × 215947 ST900

Nota:

Valores aproximativos de aplicación
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos