SOMT 120508 PDER ST900

Número de artículo: GG2113 ST900
Establecer precio 50 Unidad (7,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,2 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Contenido 50
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2113 ST900
    EAN / GTIN 4067263001652
    Número del fabricante GG2113 ST900

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    320
    Acero < 750 N/mm²
    P
    300
    Acero < 900 N/mm²
    P
    260
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    GARANT Softcut® HSI n.° 214851 − n.° 214857.

    Contenido:

    50 × 214865 ST900

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra