Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm

Número de artículo: GG1669 3,5
Establecer precio 5 Unidad (18,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 3,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
    Longitud total L 62 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,11 mm/rev.
    Contenido 5
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1669 3,5
    EAN / GTIN 4045197986719
    Número del fabricante GG1669 3,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    115
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    85
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
    Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
    Como n.º 122502.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos 1,5 × ⌀ nominal.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra