Machos de roscar a máquina Forma B M10

Número de artículo: GG1645 M10
Establecer precio 10 Unidad (9,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
308 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 30 mm
Contenido 10
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1645 M10
EAN / GTIN 4045197734914
Número del fabricante GG1645 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
11
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
8
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Parte de guía con ranuras de engrase,
pero sin ranuras de viruta.
Como n.º 132645.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra