Pilas alcalinas de manganeso LR6

Número de artículo: GG1554 LR6
Nuevo producto
Establecer precio 60 Unidad (0,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 60
Estructura química Alcalino de manganeso
Denominación de la batería Mignon, AA
Tamaño constructivo internacional LR6
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 25 g
Tipo de producto Pila

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1554 LR6

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Pila de marca x-Power Alkaline de alta potencia, excelente calidad y suministro de energía duradero para aplicaciones exigentes con un elevado consumo de energía. Larga durabilidad de hasta 7 años.

Volumen de suministro:

60 uds.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra