Linterna LED, negra con pilas 160

Número de artículo: GG1533 160
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (21,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.452 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Fokus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Fokus
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 250 lm
Duración ilumin. 9 h
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 10
Tipo de pila Mignon, AA
Longitud total 160 mm
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1533 160
EAN / GTIN 4067263137962
Número del fabricante GG1533 160

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, de alta calidad, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
  • Protección contra rodadura.
  • Pulsador recubierto de caucho.

Con cabezal enfocable.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra