Brocas espirales HSS N 8,5 mm

Número de artículo: GG1365 8,5
Establecer precio 20 Unidad (3,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
528 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 8,5 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
    Longitud total L 117 mm
    ⌀ de mango Ds 8,5 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
    anillo de color sin
    Contenido 20
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1365 8,5
    EAN / GTIN 4045197910929
    Número del fabricante GG1365 8,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    56
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.
    Grosor de alma normal sin aumento del alma.
    Rectificado entre puntas preciso.
    Perfiles rectificados:
    Alta precisión de concentricidad y de división.
    Broca para la fabricación en serie.
    Como n.º 114360.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra