Linterna de bolsillo LED con batería 170

Número de artículo: GG1364 170
Nuevo producto
Establecer precio 4 Unidad (51,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.052 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Fokus

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Fokus
Corriente de alumbrado 500 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 200 lm
Corriente de alumbrado Boost 900 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 4,5 h
Aumento de la duración de la iluminación 30 s
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Bombilla Lámpara LED
Valor CRI >80
Cantidad de baterías contenidas 4
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,9 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Batería intercambiable
Longitud total 164 mm - 176 mm
⌀ del cabezal 32 mm
Peso 160 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. El circuito de 2 etapas con función de amplificación adicional proporciona una salida de luz excelente para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.
  • Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.
  • Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.
  • Toma de carga USB-C.
  • Protección contra rodadura.
  • Con cabezal enfocable.

Característica:

Contenido de 4 unidades

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería.
Con correa de mano.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.° 081365

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos