Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 8/1,5 mm

Número de artículo: GG1357 8/1,5
Establecer precio 5 Unidad (25,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 19 mm
Radio de filo R1 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 27 mm
⌀ de cuello D1 7,5 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1357 8/1,5
EAN / GTIN 4045197909152
Número del fabricante GG1357 8/1,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,03 mm.
Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.
Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.
Como n.º 206357.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra