Fresa de punta esférica de MDI 1 mm

Número de artículo: GG1125 1
Establecer precio 5 Unidad (10,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 1 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Longitud de filo Lc 3 mm
    Radio R 0,5 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,006 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,006 mm
    Contenido 5
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1125 1
    EAN / GTIN 4045197735997
    Número del fabricante GG1125 1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    350
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    160
    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acero < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Como n.° 207125.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra