Desbarbadores MDI 90° 6 mm

Número de artículo: GG1121 6
Establecer precio 5 Unidad (12,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.387 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 4
    Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Medida S 4,2 mm
    Longitud total L 54 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Forma del mango HB
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    Tolerancia de mango h6
    Contenido 5
    Tipo de producto Desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1121 6
    EAN / GTIN 4045197736123
    Número del fabricante GG1121 6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia: Medida S = ± 0,1 mm.
    Como n.º 208121.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra