Fresas de MDI HPC 8M mm

Número de artículo: GG1014 8M
Establecer precio 5 Unidad (32,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento TiSi
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 35 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 24 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
    ⌀ de cuello D1 7,7 mm
    Longitud total L 68 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
    Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    anillo de color azul
    Contenido 5
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1014 8M
    EAN / GTIN 4045197908421
    Número del fabricante GG1014 8M

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    240
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento de TiSi especial.
    Como n.º 203014.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra