Acoplamiento industrial Empalme de manguera 9 mm

Número de artículo: GG0232 9
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (13,39 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Latón
Presión de servicio máx. 35 bar
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 9 mm
Valor del flujo 2.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG0232 9
EAN / GTIN 4067263138303
Número del fabricante GG0232 9

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra