Acoplamiento rápido con rosca exterior 1/2 pul

Número de artículo: GG0170 1/2
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (6,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Presión de servicio máx. 35 bar
    Rosca exterior conexión 1/2 pul
    Valor del flujo 1.000 l/min
    Tipo de producto Acoplamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG0170 1/2
    EAN / GTIN 4067263138075
    Número del fabricante GG0170 1/2

    Descripción

    Ejecución:

    Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

    Característica:

    Contenido de 10 unidades

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra