Tafelschalen GAB 15K2DNM, Margen de pesaje 6000 g; 15000 g, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: GAB 15K2DNM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GAB 15K2DNM
EAN / GTIN 4045761111592
Número del fabricante GAB 15K2DNM

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 300×230 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 320×330×125 mm
  • Peso neto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra