Tafelschalen FXN 3K-3M, Margen de pesaje 3 kg, Lectura 1 g

Número de artículo: FXN 3K-3M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FXN 3K-3M
EAN / GTIN 4045761180246
Número del fabricante FXN 3K-3M

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Adecuada para su uso en la industria
  • A prueba de polvo y salpicaduras IP68. Por lo tanto, muy robusto y duradero. Ideal para condiciones ambientales severas. Incluso la inmersión de la escala en el agua es posible
  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 236×195 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 240×280×120 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V Size D, Tiempo de funcionamiento sin iluminación de fondo hasta 625 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 3,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra