El medidor de fuerza eléctrica FS 2-20, Max N 20 N, legibilidad 0,004 N

Número de artículo: FS 2-20
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FS 2-20
EAN / GTIN 4045761236974
Número del fabricante FS 2-20

Descripción

Descripción:

  • 3,5″ Pantalla táctil
  • Función de tolerancia
  • Memoria de tarjeta SD integrada
  • Resolución estándar con 2 o 4 canales de medición para sensores de fuerza externos (permite ampliación posterior de 2 a 4)
  • Permite una célula de medición interna (que se desactiva cuando se conecta una célula de medición externa)
  • Función TRACK para una indicación continua de la medición
  • Apto para sensores de 4 y 6 conductores con extensómetro
  • Unidades SI ajustables en kg, N, kN, Nm, kNm
  • Permite el ajuste de dos puntos con pesas o un ajuste manual
  • Medición de valores pico
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER
  • Interfaz USB de serie para programar, transmitir datos y alimentación de tensión

Característica:

  • Resolución muy alta: Hasta 10000 puntos (rango de medición completo)
  • Protección por sobrecarga: 150 % del [Max]
  • Rosca en el receptor de carga: M6 (exterior)
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 8 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Precisiones de medición: - con célula de medición interna: 0,1 % de [Max] - con célula de medición externa: depende, entre otros factores, de las células de medición utilizadas
  • Guardar y transmitir a la interfaz los valores medidos hasta zu 1000 Hz por canal de mediciónl
  • Peso neto aprox. 0,40 kg
  • Adaptador de red externo, para conectar a la entrada USB-C, de serie
  • Dimensiones totales A×P×A 71×31×180 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra