Zapato de seguridad abotinado para mujer S1 FRIEDA NB 37

Número de artículo: FRIEDA NB 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FRIEDA
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FRIEDA NB 37
EAN / GTIN 4044348638378
Número del fabricante FRIEDA NB 37

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera y tejido funcional con óptima estructura de aireación
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Tejido funcional transpirable con tejido de malla transpirable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Woman Sport ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra