Tafelschalen FOB 6K-3LM, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 2 g

Número de artículo: FOB 6K-3LM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FOB 6K-3LM
EAN / GTIN 4045761214347
Número del fabricante FOB 6K-3LM

Descripción

Descripción:

  • Pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado
  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (cocinas, sala de ventas, cantinas y comedores, laboratorios alimentarios, etc.)
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Protección contra el polvo y el agua IP67 (sólo con uso de pilas)
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Protección contra la humedad gracias al sellado de silicona impermeable de la célula de pesaje, de los componentes electrónicos y de las soldaduras
  • Control del margen de pesaje ya ocupado mediante pulsación de tecla (peso neto/bruto)
  • Alimentación Se incluye en el suministro
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 256×285×100 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 48 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 3,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra