Tafelschalen FOB 500-1S, Margen de pesaje 500 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: FOB 500-1S
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FOB 500-1S
EAN / GTIN 4045761135734
Número del fabricante FOB 500-1S
Número L L40250 2323

Descripción

Descripción:

  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Con una estructura especialmente plana
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 125×155 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 175×155×40 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 9 V bloque, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Peso neto 0,70 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra