Tafelschalen FOB 3K-4NL, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 0,2 g

Número de artículo: FOB 3K-4NL
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FOB 3K-4NL
EAN / GTIN 4045761214361
Número del fabricante FOB 3K-4NL
Número L L40250 2908

Descripción

Descripción:

  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Protección contra el polvo y el agua IP67 (sólo con uso de pilas)
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 295×260×95 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V AA, tiempo de funcionamiento hasta 48 h
  • Peso neto 3,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra