Medidor de fuerza digital (interno) FL 100, Max N 100 N, legibilidad 0,05 N

Número de artículo: FL 100
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FL 100
EAN / GTIN 4045761138872
Número del fabricante FL 100
Número L L40250 2255

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Carcasa metálica robusta para uso permanente en condiciones ambientales adversas
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Memoria de datos interna
  • Salida analógica continua: Señal de tensión lineal dependiendo de la carga (-2 a +2V)
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Interface de datos USB, de serie
  • Interfaz de datos RS-232 de serie

Característica:

  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,2% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 175×75×30 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 10 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto aprox. 0,55 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra