Tornillo de apriete para superficies planas FK 200/100

Número de artículo: FK20-10
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo FK20-10
    EAN / GTIN 4008158000923
    Número del fabricante FK20-10
    Número L L80040 43

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
    • 2 grandes caras de mordaza basculantes
    • Para piezas con superficie de contacto inclinada
    • Sujeción de gran superficie de todas las piezas por ambos lados

    Característica:

    • alcance de brazo: 100 mm
    • Material / superficie:
      • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • mango hecho de madera, laca a base de agua
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
      • Tapas protectoras de plástico
    • Ferrocarril: 19,5x9,5 mm
    • abertura de sujeción: 200 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Sujeción y extensión de gran superficie

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra