Bota de bombero S3 FIRE COMMANDER NB 40

Número de artículo: FIRE COMMANDER NB 40
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 40
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo FIRE COMMANDER NB 40
    EAN / GTIN 4044348269138
    Número del fabricante FIRE COMMANDER NB 40

    Descripción

    Descripción:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • Cuero liso suave hidrofugado
    • Hilo NOMEX® resistente al fuego
    • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
    • Dos Ayuda de calzado
    • Zona del tobillo acolchada
    • Pala con forro de cuero
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Palmilla de cuero genuino
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
    • Amortiguación universal
    • Suela Perbunan Alpine