Tafelschalen FCE 30K10N, Margen de pesaje 30000 g, Lectura 10 g

Número de artículo: FCE 30K10N
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FCE 30K10N
EAN / GTIN 4045761202726
Número del fabricante FCE 30K10N
Número L L40250 1365

Descripción

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en lugares demenos espacio
  • Ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la producción o la expedición
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, Plástico, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×323×110 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto 2,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra